エスコ
固定ホルダー(EA781-41用)
EA781-41用固定ホルダー
柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。
風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。
柱への風防下げ振りの固定に。
仕様
●サイズ:336×110×122mm●材質:ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂●重量:370g●取付可能柱サイズ:3.5~5.5寸
アズワン品番
65-2217-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76560899
EA781-51
オープン
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください