マグネット極性チェッカー

マグネット極性チェッカー - エスコマグネット極性チェッカー - エスコマグネット極性チェッカー - エスコ

簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。

用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材としてアズワン品番65-2218-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76561057EA781BH-11
オープン
10,800
11,880(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする