エスコ
20kg マグネットホルダー
30°、45°、60°、90°にマークがついています
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:11×195×200●吸着力(kgf):20●重量(g):490●保持角度:25~280°
アズワン品番
65-2218-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76561075
EA781BK-21
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください