エスコ
40kg マグネットホルダー
ON/OFF切替スイッチ付
丸型および角型チューブやフラットな面に最適です
溶接、製造、組み立て用の切り替え可能なクランプ
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:29×111×95●吸着力(kgf):40●重量(g):700●保持角度:45°、90°
アズワン品番
65-2217-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76561118
EA781BK-31
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください