エスコ
75kg マグネットホルダー
ON/OFF切替スイッチ付
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:35×152×130●吸着力(kgf):75●重量(g):1400●保持角度:45°、90°
アズワン品番
65-2217-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76561127
EA781BK-32
オープン
¥
24,200
¥
26,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください