エスコ
55kg マグネットホルダー
ON/OFFスイッチが2つ付いています。
丸型および角型チューブやフラットな面に最適です
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:152×38×152●吸着力(kgf):55●重量(kg):1.2●保持角度:90°
アズワン品番
65-2217-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76561136
EA781BK-33
オープン
¥
38,700
¥
42,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください