エスコ
15kg マグネットホルダー
鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に
クランプの内側、外側で使用できます。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:小:52×14×75.5大:85×18×125●吸着力(kgf):915●重量(g):130415●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:6mm、8.3mm
アズワン品番
65-2217-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76561154
EA781BK-35
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください