18kg マグネットホルダー

18kg マグネットホルダー - エスコ18kg マグネットホルダー - エスコ

鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に
板金、丸パイプ、正方形、角度付き、またはフラットストックでの使用に最適です
2つのユニットをリンクするための取り付け穴が付属しています

仕様●サイズ(W×D×H)mm:110×20×165●吸着力(kgf):18●重量(g):800●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:8mmアズワン品番65-2217-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76561163EA781BK-36
オープン
8,510
9,361(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする