エスコ
マグネットロール(ホワイトボード型)
ロールに文字を書くことができます
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください
表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
仕様
●吸着力:28gf/cm2●幅×厚さ(mm):20×0.5●長さ(m):10●色:青●入数:1巻
アズワン品番
65-2219-44
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76562405
EA781EP-71
オープン
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください