エスコ
ピン型マグネット
滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。
壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。
壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様
●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後)
アズワン品番
65-2220-10
内容量
1パック(5組)
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.27MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76563026
EA781GC-51
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください