エスコ
22kg ラッチ用マグネット
銅メッキ仕上げ
アイボルトとナット付き
仕様
●吸着力:22kg●サイズ(W×D×H)mm:19×50×26●取付穴径:6mm●重量:181g●材質:フェライト磁石、銅
アズワン品番
65-2220-12
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.27MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76563044
EA781GC-53
オープン
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください