ワイヤレススピーカーマイク

ワイヤレススピーカーマイク - エスコ

EA790AK-33用
Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク
アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。
IP67相当の防塵・防水
無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量

仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2アズワン品番65-2220-32内容量1箱
注意
※他社製無線機、携帯電話、音楽プレイヤー等にはお使いになれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76563157EA790AZ-42
オープン
18,000
19,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする