エスコ
デジタルタイマー(タッチパネル/温湿度計付
温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。
多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。
背面マグネット、卓上スタンドの2WAY
仕様
●設定範囲:1秒~99分59秒●測定範囲:温度計:0~50℃湿度計:20~95%RH●精度:温度計:±1℃(0~40℃)湿度計:±5%RH(40~75%RH)●機能:温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート●電源:単4電池×2本(別売)●サイズ:70(W)×25(D)×70(H)mm●重量:65g●材質:ABS樹脂、ガラス
アズワン品番
65-2220-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76563184
EA798C-171
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください