曜日別特売

溶接用ゴーグル(電気溶接用)

溶接用ゴーグル(電気溶接用) - エスコ

クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り

用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーンアズワン品番65-2220-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76563218EA800BL
オープン
4,770
5,247(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする