曜日別特売

[DS2] 防塵マスク(接顔クッション付)

[DS2] 防塵マスク(接顔クッション付) - エスコ[DS2] 防塵マスク(接顔クッション付) - エスコ[DS2] 防塵マスク(接顔クッション付) - エスコ

国家検定合格品[区分DS2]
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。

仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa区分DS2アズワン品番65-2220-94指定防護係数10内容量1箱(10枚)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76563288EA800MS-101
オープン
2,900
3,190(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする