エスコ
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付)
EA800MS-5・-6A・-7A用吸収缶
仕様
●適応ガス:有機ガス●品質保証期限:未開封で製造から2年以内●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:290Pa以下●国家検定合格:第TN558号
アズワン品番
65-2220-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76563297
EA800MS-27
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください