曜日別特売

ドリルガイド

ドリルガイド - エスコドリルガイド - エスコドリルガイド - エスコドリルガイド - エスコドリルガイド - エスコドリルガイド - エスコ

13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸)
30°~90°の傾斜角度調整が可能です。
本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製
垂直の正確な穴をあけることができます
ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。
V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。
穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます
つまみねじは締めやすい大口径のものを採用

仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャックアズワン品番65-2221-23内容量1個
注意
※使用前にチャック部、及び、各ネジ部は確実に締め付けてください。電気ドリル以外の取付はしないでください。作業中は飛散物から目を守る為、必ず防塵メガネを着用してください。使用中に異常を感じたら、直ちに停止して点検を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76563498EA801KM-1
オープン
20,800
22,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする