エスコ
ディスクグラインダー本体(充電式)
ソフトグリップハンドル
軽量コンパクトボディ
スピンドルロック
再起動防止機能
便利な電池残量表示付
用途
切削・切断
仕様
●電源:DC14.4V リチウムイオン電池6.0Ah(別売)●充電時間:約21分(実用充電)約30分(フル充電)●回転数:6,800rpm●モーター:直流モーター●砥石サイズ:外径:Φ100mm穴径:15mm厚さ:3mm●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:302×60(H)mm●重量:1.8kg●一充電当たりの作業量:コンクリート筋付け(深さ5mm):約31m鉄筋切断(Φ10):約46mm●付属品:100mmフレキシブル砥石、スパナ●仕様:本体のみ
アズワン品番
65-2221-65
内容量
1個
注意
※バッテリー・充電器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76563884
EA809BX-101B
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください