エスコ
18.0V ディスクグラインダー本体(充電式)
本体のみ。バッテリー・充電器・ケースは別売です。
スピンドルロック・電池残量表示付
用途
研削、切断作業
仕様
●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●回転数:9,000rpm●充電時間:実用充電:約19分満充電:約25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●重量:2.0kg●サイズ:303×60(H)mm●適応充電器:EA813H-18A●適応バッテリー:EA813HF-17A●付属品:レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ●替カーボンブラシ:EA813HH-21、EA813HH-9
アズワン品番
65-2221-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76563893
EA809BX-102B
オープン
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください