ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)

ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) - エスコディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) - エスコディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) - エスコディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) - エスコディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) - エスコディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) - エスコ

安全なX-LOCKシステム
コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)
本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース
コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能
X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能

仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400~11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケースアズワン品番65-2220-92内容量1台
注意
※バッテリー、充電機、先端工具、砥石は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76563945EA809BX-24
オープン
71,600
78,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする