ポリッシャー(充電式)

ポリッシャー(充電式) - エスコポリッシャー(充電式) - エスコ

小型軽量で安定した磨きが可能
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
補助ハンドル、左右取り付け可
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に

仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400アズワン品番65-2221-67内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76564453EA809PS-11
オープン
56,800
62,480(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする