ポリッシャー(充電式)

ポリッシャー(充電式) - エスコポリッシャー(充電式) - エスコ

コンパクトボディで高トルク研磨
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現

仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mmアズワン品番65-2222-31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76564469EA809PS-16
オープン
63,100
69,410(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする