エスコ
ギヤアクションポリッシャー
変速付
本体二重絶縁構造
サイドハンドル付
磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。
先端工具は付属しておりません。
無段変速
仕様
●電源:AC100V・910W●パッド径:125mm(マジック式)●パッド取付ねじ:M16×P2.0●重量:2.1kg●サイズ:204(L)×280(W)×125(H)mm●コード長:5m●替カーボンブラシ:EA813RA-11●回転数:200~660rpm
アズワン品番
65-2222-32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76564478
EA809PT-10A
オープン
¥
43,500
¥
47,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください