エスコ
AC100V ペン型サンダー
ヤスリペーパー裏面はのり付きです。
先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。
先端パーツの取り替えはワンタッチ
仕様
●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
アズワン品番
65-2222-37
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76564496
EA809PX-1
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください