エスコ
マイクロディスクグラインダー
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー
塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様
●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:11,000rpm●重量:630g●全長:260mm●定格使用時間:15分●砥石サイズ:50×10(厚さ)×10(穴径)mm●コード長:2m●付属品:ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)ディスクペーパー(EA809PX-24)L型レンチ
アズワン品番
65-2222-45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76564523
EA809PX-21
オープン
¥
26,100
¥
28,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください