エスコ
[EA809PX-21用] ナイロンブラシセット
[EA809PX-21用]ナイロンブラシセット
研磨、磨き、サビ落としに
仕様
●セット内容:専用ディスク粗目#120細目#240(各1枚)●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
アズワン品番
65-2222-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76564548
EA809PX-23
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください