エスコ
[EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石
[EA809PX-21用]ダイヤモンド砥石
刃物研磨、金属の精密研磨、ガラスの研磨、石材の研磨などに
仕様
●粒度:#150●直径(mm):50●厚さ(mm):1●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
アズワン品番
65-2222-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76564566
EA809PX-25
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください