[EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用)

[EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用) - エスコ[EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用) - エスコ[EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用) - エスコ[EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用) - エスコ

[EA809PX-21用]オフセット砥石
ガラス、石材などの切削、研磨

仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●穴径(mm):10アズワン品番65-2222-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76564575EA809PX-26
オープン
1,420
1,562(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする