エスコ
[EA809PX-21用] ラジアルフラップディスク
[EA809PX-21用]ラジアルフラップディスク
金属、木材の切削、研磨に
仕様
●粒度:#100●ディスク径:Φ50mm●直径(mm):50●厚さ(mm):13●穴径(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
アズワン品番
65-2222-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76564593
EA809PX-28
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください