エスコ
[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目)
[EA809PX-21用]ナイロンブラシ(細目・#240)
研磨、磨き、さび落とし
仕様
●粒度:#240●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚
アズワン品番
65-2222-53
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76564609
EA809PX-29
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください