エスコ
[EA809PX-41用] モップバフ
[EA809PX-41用]モップバフ
金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
仕様
●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)
アズワン品番
65-2222-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76564679
EA809PX-43
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください