エスコ
[EA809PX-41用] バフ
[EA809PX-41用]バフ
金属の研磨に
研磨剤を使用してください。
仕様
●直径(mm):50●厚さ(mm):12●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●入数:2個●材質:フェルト
アズワン品番
65-2222-59
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76564688
EA809PX-44
オープン
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください