曜日別特売

[EA809PX-41用] スポンジ(ハード)

[EA809PX-41用] スポンジ(ハード) - エスコ[EA809PX-41用] スポンジ(ハード) - エスコ[EA809PX-41用] スポンジ(ハード) - エスコ[EA809PX-41用] スポンジ(ハード) - エスコ[EA809PX-41用] スポンジ(ハード) - エスコ

[EA809PX-41用]スポンジ(ハード)
塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き

仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジアズワン品番65-2222-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76564715EA809PX-47
オープン
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする