曜日別特売

吸じんサンダー

吸じんサンダー - エスコ吸じんサンダー - エスコ吸じんサンダー - エスコ

木材の表面仕上げ
金属面のサビ落とし、表面仕上げ
抜群の研磨力
フィードバック制御が安定した作業を実現
高い剛性のダイカストフレーム&ベース
抜群のウェイトバランスで振動を軽減
最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
高研削力を実現した最適な編芯量&回転数
二重絶縁構造
乾式
集じん機構付
電子制御
集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。

仕様●ペーパーサイズ:93×228mm●電源:AC100V・210W●回転数:5,500rpm●本体サイズ:93×280×179(H)mm●重量:2.4kg●コード長:2.5m●付属品:木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストパック、穴あけパンチ●替カーボンブラシ:EA813RA-13アズワン品番65-2222-67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76564794EA809X-1
オープン
26,900
29,590(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする