エスコ
(SDSプラス)アンカー打ち込み棒
仕様
●全長:160mm●適合アンカーサイズ:内部コーン3/8×30●材質:特殊合金鋼●重量(g):115
アズワン品番
65-2223-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76565939
EA810JC-1
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください