[EA812HH-11用] ACアダプター

[EA812HH-11用] ACアダプター - エスコ

EA812HH-1用ACアダプター

仕様●入力:AC100~240V 50/60Hz 0.5A●出力:5V/2A●出力ポート:USB TypeA●使用温度範囲:0~+40℃●サイズ:32(W)×21(D)×42(H)mm※突起部除く●重量:32gアズワン品番65-2226-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76568538EA812HH-12
オープン
2,140
2,354(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする