曜日別特売

DC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター

DC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター - エスコDC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター - エスコ

矩形波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付
※定格出力は車種により異なります。
【USB端子仕様】
大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。

仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコードアズワン品番64-7926-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76568556EA812JA-12B
オープン
9,250
10,175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする