曜日別特売

DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター

DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター - エスコDC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター - エスコ

6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W
USBとコンセントで安定した電源を供給
大型車両(トラック、バス)向きインバーター
AC100V×2口、USB×1口

仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V●定格出力:800W●最大出力:1000W●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●本体ヒューズ:20A×3個(平型ヒューズ)内蔵●出力周波数:55Hz●出力波形:矩形波●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●入力方式:バッテリー接続●使用温度範囲:-20℃~+40℃●バッテリー接続コード:70cm●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76(突起部除く)●重量(g):1375アズワン品番65-2226-46内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76568574EA812JA-14C
オープン
37,700
41,470(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする