曜日別特売

DC12V→AC100V/120W インバーター

DC12V→AC100V/120W インバーター - エスコDC12V→AC100V/120W インバーター - エスコDC12V→AC100V/120W インバーター - エスコDC12V→AC100V/120W インバーター - エスコDC12V→AC100V/120W インバーター - エスコDC12V→AC100V/120W インバーター - エスコ

車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。
AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。
USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。
合計120Wまでの機器を使用することができます。
保護回路を搭載した安心設計です。
車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。

仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグアズワン品番65-2226-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76568608EA812JA-54
オープン
7,710
8,481(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする