エスコ
DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター
正弦波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付
AC100V×2口
保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様
●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式
アズワン品番
64-7926-18
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76568617
EA812JC-31B
オープン
¥
45,200
¥
49,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください