エスコ
[14.4V/18V用] 充電器
ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザイン
アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様
●仕様:充電器●充電電圧:14.4V/18V●充電電流:6A●重量:700g●材質:ABS樹脂●充電時間:高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能)●充電可能温度範囲:約0~45度
アズワン品番
65-2226-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76568888
EA813B-1A
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください