[14.4V/18V/36V用] 充電器

[14.4V/18V/36V用] 充電器 - エスコ[14.4V/18V/36V用] 充電器 - エスコ[14.4V/18V/36V用] 充電器 - エスコ

EA810GR-5用充電器
急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能
アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ

仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分アズワン品番65-2226-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76568897EA813B-3
オープン
24,900
27,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする