エスコ
インパクトドライバー(充電式)
クラス最小にして、最強・最速
3灯式LEDライト
3つのLEDで電池残量を表示
ビット別売
仕様
●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース
アズワン品番
65-2226-67
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76568924
EA813BF-2A
オープン
¥
30,300
¥
33,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください