曜日別特売

充電器

充電器 - エスコ

EA813CE-2用

仕様●電源:100V 50/60Hz●充電電圧:7.2V~18V●充電電流:2.6A●コード:2心ビニールコード●重量:0.4kg●使用温度範囲:0~40℃●充電ランプ:赤色LEDアズワン品番65-2226-64内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76569134EA813H-11
オープン
8,590
9,449(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする