曜日別特売

マルチインパクトドライバー(充電式)

マルチインパクトドライバー(充電式) - エスコマルチインパクトドライバー(充電式) - エスコマルチインパクトドライバー(充電式) - エスコ

インパクト/ドライバードリル切替式
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付

仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケースアズワン品番64-7926-21内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76569335EA813PA-31
オープン
99,300
109,230(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする