曜日別特売

[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント

[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント - エスコ

配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。

仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用アズワン品番65-2227-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76569378EA813PA-82
オープン
13,800
15,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする