曜日別特売

インパクトレンチ(充電式)

インパクトレンチ(充電式) - エスコインパクトレンチ(充電式) - エスコインパクトレンチ(充電式) - エスコ

樹脂ケースセット
ソケット別売
選べる3モード(強・中・弱)
ブラシレスモーター搭載
コンパクト・ハイパワー
土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで
羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応
カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備
握りやすい新グリップ
LEDライト付

用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100Vアズワン品番65-2227-77内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76569588EA813RW-11
オープン
65,600
72,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする