エスコ
充電器
EA813SA・EA802SA-1用
仕様
●サイズ:109(W)×145(L)×61(H)mm●重量:0.32kg●充電時間:60分●入力:100~240 VAC●出力:3.6V 2A
アズワン品番
65-2226-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76569597
EA813SX-1
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください