エスコ
マルチツールセット(ジグソーヘッド付)
無段変速付
マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
T・Uシャンク
木工の曲線切りに最適です
仕様
●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
アズワン品番
65-2227-87
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76569624
EA813WA-117
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください