エスコ
マルチツールセット(トリマーヘッド付)
無段変速付
マルチツール本体とトリマーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
テーブルの面取り・装飾加工に最適です
仕様
●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)トリマーヘッド(EA813WA-18)工具箱パーツケース●電源:AC100V・300W●回転数:9000rpm●取付ビット軸径:6mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
アズワン品番
65-2227-88
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76569633
EA813WA-118
オープン
¥
19,500
¥
21,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください